12V 10W G18 BA15s 交換用電球 12V シングル G18 10W モノタロウ 17546944 12V 10W G18 BA15s 交換用電球 12V シングル G18 10W モノタロウ 17546944 12V 10W G18 BA15s 交換用電球 12V シングル G18 10W モノタロウ 17546944 12V 10W G18 BA15s 交換用電球 12V シングル G18 10W モノタロウ 17546944 12V 10W G18 BA15s 交換用電球 12V シングル G18 10W モノタロウ 17546944 12V 10W G18 BA15s 交換用電球 12V シングル G18 10W モノタロウ 17546944

交換用電球 12V シングル G18 10W

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17546944 品番12V 10W G18 BA15s
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式G18 クリア 定格電圧(V)12 適合ライセンス、パーキング、ストップランプ 定格電力(W)10 本体寸法(mm)35×Φ18
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17546944 12V 10W G18 BA15s 83813758 - 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ 1箱(10個) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17546944
2024-12-04
用途:
旧車には必須のバルブ
梅田オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もうなかなか使われて無いタイプですが、
年代物の旧車に使われててるので、 
安価で非常に助かります。

対象商品:
17546944
2022-11-02
用途:
パーツ交換
グラッツェ ミレ 様

値段も安く迅速に入荷でき大変たすか、次回もお願いしようと思います

対象商品:
17546944
2022-09-17
用途:
ヤマハ DT50の12V化
製造業

LED電球ではないですが、以前の電球より、明るくなりました。

対象商品:
17546944
2022-06-23
用途:
車のメンテナンス時の交換
個人のお客様

スモールランプ用として用意している。
5Wの物も有ると助かる。

対象商品:
17546944
2021-11-03
用途:
車の修理
有限会社相川運送店 様 (運輸・通信業)

他のメーカと相違なく明るく点灯し、問題ありません。

対象商品:
17546944
2021-05-08
用途:
車検時の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に安価で購入出来て助かりました。後は耐久性です。

対象商品:
17546944
2020-11-19
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

純正品よりも遥かに安く同等の品が手に入り大満足です。また、購入したいです。

対象商品:
17546944
2020-04-23
用途:
バイクのウインカーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウインカーに使用します。10個で、この¥価格。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする