- 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 17549254 - 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 17549254 - 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 17549254 - 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 17549254 - 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 17549254 - 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 17549254

虫コロリアース (粉剤)

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード17549254 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ
害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。
速効性と残効性にすぐれています。
水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。
イヤなニオイがない
大容量、粉剤

使用の目安
【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g
【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g
【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメイト系) トラスコ品番818-5036 種別粉剤 容量1kg シリーズ虫コロリアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×250×83 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※風向きなどを考え、薬剤が周辺の人家、通行人、ペット、ペットの餌、洗濯物、おもちゃ、観賞魚、食べもの、食用作物にかからないよう注意してください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※環境を汚染しないために、乱用はさけてください。また、井戸、地下水等の水質を汚染するおそれのある場所、蜜蜂、蚕、魚や水産物等に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しないでください。
※散布するときは、薬剤がかからないようにするとともに、吸い込まないように注意してください。
※散布中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系及びカーバメイト系の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※使用後はキャップをして、食品、飼料と区別し、子供の手の届かない所に保管してください。
※残った薬剤を他の容器に入れ替えないでください。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
※天然成分を使用しているため、薬剤色にばらつきがありますが、品質上問題はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17549254 - 40148227 4901080253118 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 1本(550g) 759 税込835 内容量に違いがあります
17549254 - 21445806 4901080062413 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 1本(1000g) 959 税込1,055 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
ダンゴムシ退治
その他業種

ダンゴムシには抜群の効果があります。以前新芽を齧られて困っていましたが、今は見つけると一吹きしてます。最後まで固まらず粉のままなので気に入ってます。アリにも効果大です。

2025-10-28
用途:
家の防虫に

容量が多くてコスパはいいですが、キャップの散布穴が大きくて細かく撒けなく、使用量がいつも以上に多くなりました。
小ボトルと同じ、小さめの穴がいくつか開いているキャップにして欲しいです。

2025-11-20
用途:
虫よけ
建設業・工事業

粉の製品のせいだとは思いますが、土に中々なじまず風が吹くと舞い上がる

2025-03-29
用途:
会社周りの虫除けに使用
卸売・小売業

周りが空き地や雑草地のため春から夏は虫に悩まされています。今の時期はヤスデが大量発生中のため建物周りに撒くと室内に入ってこれないので安心です。これが一番効果があります。

2人が参考にしています
対象商品:
21445806
2025-07-01
用途:
店舗周りの害虫駆除
卸売・小売業

毎年春先から夏にかけてムカデが店内に大量発生して困ってました。4月にムカデを見かけ始めたときにこれを店舗周りに巻いたところ、今年は大量しませんでした。
またチラチラ虫を見始めたので、もう一度撒くために購入しました。

2025-06-20
用途:
マンション植栽からゴミ庫に侵入する蟻の通路遮断のために薬剤散布する。
ラフィーナ野田阪神管理組合 様 (その他業種)

蟻の通路上に少量散布するだけで、十分に効果が持続する。粉剤なので散布した量やエリアがよく見える。

1人が参考にしています
対象商品:
40148227
2025-05-27
用途:
庭のタイルと芝生の境界に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

アリの巣に直に流し込んだり、境界線に散布。
雨にもとだが実際は ガビガビになり効いていないような。

対象商品:
21445806
2024-06-17
用途:
害虫駆除
有限会社太田塗装 様 (製造業)

ヤツデの大量発生で購入いたしました。事務所の中にまで入り込んで、外壁周りに撒いていますので、大容量で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする