曜日別特売
4541-A キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品] 17549403

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

4541-A キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品] 17549403
4541-A キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品] 17549403

キングウーリーナイロンミシン糸

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻色番402繊度(dtex)255注文コード17549403品番4541-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を活かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製用の縫い糸です。
エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。
縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。

用途ストレッチ素材色番402針規格11~14繊度(dtex)255仕様低伸縮材質ナイロン質量(g)200長さ(m)8000方向片ひねり伸度(%)35構成122dtex 1×2伸長力(N)[gf]10.3[1050]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする