※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

4541-A キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品] 17549446 4541-A キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品] 17549446

キングウーリーナイロンミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番2 繊度(dtex)255 注文コード17549446 品番4541-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色番・繊度など638種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を活かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製用の縫い糸です。
エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。
縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。

色番2 針規格11〜14 繊度(dtex)255 用途ストレッチ素材 仕様低伸縮 材質ナイロン 質量(g)200 長さ(m)8000 方向片ひねり 伸度(%)35 構成122dtex 1×2 伸長力(N)[gf]10.3[1050]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする