アサヒ工具
Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃数
6枚刃
注文コード
17552809
品番
TSL2508K
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
85
刃数
6枚刃
首径(mm)
11
刃幅
8
外径
25
シャンク径
20
注意
※一般鋼/鋳鉄