曜日別特売
183882 金象印 しずキャリー小用キャスター 浅香工業 17555816

金象印 しずキャリー小用キャスター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状固定車
内容量1個注文コード17555816品番183882
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。

適合金象印しずキャリー小用取り替え車輪径100mm固定低騒音キャスター(後輪部)。形状固定車高さ(mm)(キャスター)123車輪径(Φmm)100質量(g)320車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
注意
・※取り替え時には12mmレンチが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17555807
2025-10-20
用途: しずキャリーのキャスターの破損に
建設業・工事業

長年浅香工業金象印の台車しずキャリーNP-150DXを使用していたのですがキャスター部分のPRESTAR L123を破損してしまい。キャスターPRESTAR L123が手に入れたかったので助かりました

対象商品 : 75272181
2018-07-23
用途: 米の運搬に使用しています。
陶坊 そら製造業

積み過ぎで折れてしまい、同型を探していました。
静か、強度も充分で大変満足しています。

対象商品 : 75272181
2016-08-03
用途: 荷物の運搬
高橋運送運輸・通信業

商品の規格が中々見つからなかったんだけど
モノタロウさんですぐにみつかり大変良かったです。
又機会があればお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 75272181
2016-09-05
用途: 荷物の運搬

10年以上愛用していた浅香工業さんの静キャリーのキャスターが取れてしまい、修繕不可とのことでしたが、こちらで簡単に代用品が見つかって満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする