曜日別特売
4561-A ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17555852

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4561-A ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17555852
4561-A ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17555852

ポリエステル キングウーリーS ミシン糸

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻色番402繊度(dtex)250注文コード17555852品番4561-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。
柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。
黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。
ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。

用途
ストレッチ素材
色番402伸度(%)25針規格11~14繊度(dtex)250伸長力(N)[gf]8.85[900]仕様低伸縮材質ポリエステル質量(g)200長さ(m)8000方向片ひねり構成110dtex 1×2
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする