アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の その他エンドミル
2枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
10.2
全長
70
注文コード
17557605
品番
TAC2102K
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途
用途
材質
G2
全長
70
刃径
10.2
刃長
20
ねじれ角(°)
21〜30
シャンク径
12
注意
※鋳鉄/非鉄金属/アルミ