曜日別特売
TAC2187K 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17558461

TAC2187K 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17558461
TAC2187K 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17558461

2枚刃Aカットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径18.7全長95注文コード17558461品番TAC2187K
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。

用途用途材質G2全長95刃径18.7刃長30ねじれ角(°)21~30シャンク径20
注意
※鋳鉄/非鉄金属/アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする