曜日別特売
TAC2218K 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17558768

TAC2218K 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17558768
TAC2218K 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17558768

2枚刃Aカットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径21.8全長100注文コード17558768品番TAC2218K
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。

用途用途材質G2全長100刃径21.8刃長30ねじれ角(°)21~30シャンク径25
注意
※鋳鉄/非鉄金属/アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする