アサヒ工具
2枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径
35.5
全長
130
注文コード
17559696
品番
TAC2355K
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途
用途
材質
G2
全長
130
刃径
35.5
刃長
50
ねじれ角(°)
21~30
シャンク径
32
注意
※鋳鉄/非鉄金属/アルミ