TAC2120040K 2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具 17560308

TAC2120040K 2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具 17560308
TAC2120040K 2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具 17560308

2枚刃Aカットロングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径12刃長40全長90注文コード17560308品番TAC2120040K
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。

用途用途材質G2全長90刃径12刃長40ねじれ角(°)21~30シャンク径12
注意
※鋳鉄/非鉄金属/アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする