4401-#60 キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17564198 4401-#60 キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17564198

キングレジロンF ミシン糸

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 番手60 色番F2 注文コード17564198 品番4401-#60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は番手・色番など625種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。
安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。
バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。

用途
#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い
#40,#30:特殊縫製
長さ(m)5000 色番F2 材質ナイロン 方向左ねじり 伸度(%)30 針規格9〜11 構成78dtex 1×2 番手60 繊度(dtex)175 伸長力(N)[gf]8.6[880]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
縫製
サービス業

ナイロン糸を売っているところが少ないなかで、これを購入できるのは助かります。

対象商品:
17564182
2024-07-05
用途:
ニット生地の縫製
製造業

60番手を取り扱ってくれるのはとても有り難いです。
地元の手芸店で「50番手しか置いていないようですが60番手を取り寄せできますか?」と聞いたら「この糸はニット専用なんですよ。60番手なんてものは無いです。」
買いに行くより通販が良いようですね。縫うニット生地が薄めなので60が欲しいのです。
フジックスの糸見本帳を持っているので色選びは外さないのですが、一覧からその番号を探す煮にちょっと手間取ります。

対象商品:
17564182
2022-02-05
用途:
ミシン糸
自動車・二輪車・自転車関連業

ニット生地用のミシン糸として 購入しました。
以前は 300mの ミシン糸を使っていたのですが、すぐ使い切ってしまうので こちらを買ってみました。今のところキレイに縫えています。

2020-10-22
用途:
バイアステープ作り
製造業

さまざまな色の生地を縫いたいのでまず白色と黒色を揃えました。
今はバイアステープを作る際に伸縮性が欲しく使っています。今度はふきん、雑巾など縫う際に使ってみたいです。手縫いまではいきませんが、絞る時に楽かもと思っています。

対象商品:
17564173
2020-09-02
用途:
縫物
製造業

色選びなどしにくいサイトですが、いつでも購入でき助かります。サイトの改善を希望します。

対象商品:
17567287
2020-05-25
用途:
衣装などを縫う
その他業種

個人での購入が出来なかったので、見つけて嬉しくなりかいました。
白は売り切れで買えなかったので、また入荷してもらえたら嬉しいです。

対象商品:
17564934
2020-04-28
用途:
裁縫
建設業・工事業

色見本ではわかりづらく欲しい色を選択できなかったので残念でした。でも良い商品でした。

対象商品:
17565092
2019-11-12
用途:
インナーを縫製して卸ています。
株式会社ルトゥール 様 (卸売・小売業)

糸メーカーさんから購入すると6本単位と言われ、特殊なカラーは困っていましたが、1本から購入できるので助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする