アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の その他エンドミル
2枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
33.5
全長
130
注文コード
17564675
品番
TAC2335M
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途
用途
材質
MA
全長
130
刃径
33.5
刃長
50
ねじれ角(°)
16〜26
シャンク径
32
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂