アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の その他エンドミル
4枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17565881
品番
TAC4350K
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
側面加工での能率UPに最適となります。
用途
用途
材質
G2
全長
130
刃径
35
刃長
50
ねじれ角(°)
30
シャンク径
32
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂