4枚刃Aカットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17566249 品番 TAC4500M
参考基準価格(税別)¥75,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。

用途用途 材質MA 全長160 刃径50 刃長60 ねじれ角(°)25 シャンク径42
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする