本体

1001252 IMPACT 430 有線ヘッドセット(片耳) EPOS 17567037 1001252 IMPACT 430 有線ヘッドセット(片耳) EPOS 17567037 1001252 IMPACT 430 有線ヘッドセット(片耳) EPOS 17567037 1001252 IMPACT 430 有線ヘッドセット(片耳) EPOS 17567037

IMPACT 430 有線ヘッドセット(片耳)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17567037 品番1001252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向け片耳用有線ヘッドセット。
ノイズフィルターで雑音を抑え、クリアな音声と優れたサウンドを実現します。
ソフトなノイズダンピングイヤーパッド、超軽量デザイン、パッド入りヘッドバンドにより、疲れにくく快適に使用できます。

質量(g)83 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属) 周波数特性スピーカー:20 Hz〜20 kHz、マイク:100Hz〜8KH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする