折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17567606 品番 WK2004-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高いところに手が届く、日常生活に役立つ3段ステップラダー(ハシゴ)。
エアコン清掃や照明・カーテンの付け替えに大活躍!
最上段は約67.5cmの高さで、一気に高い位置まで昇ることができます。
安定して作業性が行えるよう、脚底にグリップパターンを配置。
折りたたむと薄型の5cm薄型になり、移動時や置き場に困らないサイズ感になっています。

材質スチール、TPR 質量(kg)5.7 ブラック 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×56.5×85.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)閉脚時:41.5×5×92
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする