EX170E2 ビーバーSAW170E アサダ 17568121 EX170E2 ビーバーSAW170E アサダ 17568121

ビーバーSAW170E

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17568121 品番EX170E2
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応
ステンレス管切断に威力を発揮!
鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。
丸パイプ切断用。
ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。
5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。

付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2 質量(kg)5.8 肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8 使用率(%)0.25 モーター(W)1010 回転速度(min-1[r.p.m])1600〜3500 切断能力(Φmm)15〜170(10〜150A) モーター電圧(V)100 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
注意
※ステンレス管切断時は、サーメットB140替刃をご使用ください。
※発電機を使用する際はインバータ発電機をご使用ください。(一般の発電機を使用すると、動作不良や電子制御回路を損傷する恐れがあります)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする