スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの 卓上備品・テーブルウェア
スケーターの カスター・卓上用調味料入れ
ブローしょう油差しS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17569119
品番
TW-61
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
長く愛されるスタンダードなしょう油差しです。SOY(しょうゆ)・SAUCE(ソース)・無地の3種類のシール付き。
用途
醤油差し しょう油差し ソース入れ ソースケース ソースボトル 調味料ボトル 調味料入れ 調味料ケース
材質
フタ/AS樹脂、本体/メタクリル樹脂、パッキン/シリコン樹脂
色
ブラック/クリア
サイズ
S
容量(mL)
約170
寸法(cm)
約径6.7×高さ10.2
耐熱温度(℃)
フタ・本体/80度、パッキン/120度
注意
※食洗機使用不可