※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 電設工事関連
ベッセルの ストリッパー
ベッセルの ワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
17569155
品番
0.0035
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ
落下防止コード取付穴付き
用途
配電盤・屋内の配線作業に。
寸法(mm)
台紙:220×75×13
全長(mm)
163
色
緑/黒
質量(g)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.72MB)
注意
※電気作業では、ショート、感電にご注意ください。
※使用時には、保護メガネを着用してください。
※落下防止コード取付穴が過大な力で引っ張られると破断し落下の危険があります。
※次の場合落下防止コード取付穴を使用しないでください。(一度過大な衝撃を受けている。きず、変形、変質が認められる。極端な高温、低温での使用)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表