※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.00035 ワイヤーストリッパー ベッセル 17569171 0.00035 ワイヤーストリッパー ベッセル 17569171 0.00035 ワイヤーストリッパー ベッセル 17569171 0.00035 ワイヤーストリッパー ベッセル 17569171

ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 17569171 品番 0.00035
参考基準価格(税別)¥17,750 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ
落下防止コード取付穴付き

用途配電盤・屋内の配線作業に。 寸法(mm)台紙:220×75×13 全長(mm)163 紫/黒 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.72MB)
注意
※電気作業では、ショート、感電にご注意ください。
※使用時には、保護メガネを着用してください。
※落下防止コード取付穴が過大な力で引っ張られると破断し落下の危険があります。
※次の場合落下防止コード取付穴を使用しないでください。(一度過大な衝撃を受けている。きず、変形、変質が認められる。極端な高温、低温での使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする