軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(70本) 注文コード 17569880 品番 3.5x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。

用途軽天下地接合用に。 材質 品番HP-915 全長L(mm)40 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭 ねじの呼び3.5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする