OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角穴付ボタンボルト
六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
17570221
品番
M2x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。
用途
各種精密製品の締結に。
種別
全ねじ
材質
純チタン2種
長さ(mm)
8
品番
PC-493
ねじピッチ
0.4
番号
【六角穴】1.5
頭部形状
六角穴付きボタン
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。