商品の単品画像
ミネシマ
ミネシマの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミネシマの ニッパー
ミネシマの プラスチックニッパー
フィニッシングニッパー改
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17570275
品番
D-27
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
刃部:高炭素鋼65CRM
グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
70
サイズ(mm)
160×60×10