商品の単品画像
ミネシマ
ミネシマの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミネシマの ニッパー
ミネシマの スタンダードニッパー
レモラツール のこ〜るニッパー 120mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17570291
品番
RN-01
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
刃部:高炭素鋼S-50C
グリップ部:エラストマー樹脂
質量(g)
60
サイズ(mm)
176×68×18