メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの 天然ゴム 背抜き手袋
シリコントップ 10双組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
17570318
品番
4700-S
参考基準価格(税別)
¥4,923
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
指先のみシリコン樹脂がコーティングされた手袋です。
テープなどの粘着物が付きにくい特性があります。
耐摩耗性に優れています。
樹脂剥離が少ないです。
用途
精密作業用。
検品作業用。
トラスコ品番
258-5299
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:シリコン、ポリウレタン
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:ピンク
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100