大きいサイズ スイムパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17570896 品番 1012743228-1-5L
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

OCEAN PACIFICのスイムパンツです。
シンプルなデザインで海水浴としてはもちろん、スポーツクラブのプールでも使えるオーシャンパシフィックのスイムウェア。
スパッツタイプのスイムウェアだからトランクスタイプ(サーフパンツ)よりも水の抵抗が少なく、水中での動きがスムーズ!
スイミングや水中ウォーキング、アクアビクスにも適しています。
つるつるとした柔らかな肌触りでフィット感に優れ、伸縮性のある素材。
光の加減によっては光沢感のあるブラック。
見た目もガツガツした競泳用水着でなく、程よくカジュアル感があり親しみやすい雰囲気になります。
また、海水浴で使用される際は日焼けを防止してくれるラッシュガードと合わせて着用するのがおすすめ。
海でもプールでもどちらでも使えますので、1枚持っていると便利な水着です!

仕様
[仕様・特徴]:【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
前閉じ/ウエストシャーリング(調節ひも有)/サポーターなし/刺繍/ストレッチ
ブラック 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 股下(cm)24 ウエスト(cm)115〜130 総丈(cm)54 ヒップ(cm)140 渡幅(cm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする