大きいサイズ 長袖フルジップラッシュガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17570991 品番 1012783298-1-6L
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

OCEAN PACIFICの長袖フルジップラッシュガードです。
日焼けの原因となる紫外線からお肌をしっかりガードしてくれるラッシュガード。海、プール、潮干狩りなどのマリンレジャーはもちろん、川辺でのバーベーキューでも大活躍!
半袖のラッシュガードもいいですが、日焼けが気になる方は長袖のラッシュガードで手首までガードするのがおすすめ。 競泳水着のようなストレッチ性の強い素材とフロントジップ仕様で着脱も簡単です。
着心地が良く体にピッタリフィット!日焼けはとくに気にならないという方も、ラッシュガードを着ていれば、万が一転倒した時のすり傷、きり傷から体を守ることができますよ。
ラッシュガードの機能
1.日焼け防止・日焼け止め(紫外線対策・UVカット)
2.スリ傷防止・摩擦防止
3.保温効果

仕様
[仕様・特徴]:【素材】
競泳水着のような素材。優れた伸縮性のある滑らかな生地感です。
この製品は、紫外線防止に優れた素材を使用しております。
【カラー】
光の加減によっては光沢感のあるブラック。
日焼け防止UV(UPF50+)/プリント(ラバー)
ブラック 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 総丈(cm)82 裾廻り(cm)150 バスト(cm)150 裄丈(cm)92 袖口(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする