※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4521-300W キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品] 17571015 4521-300W キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品] 17571015

キングナイロン300Wミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番403 注文コード17571015 品番4521-300W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色番など210種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。
軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。

長さ(m)4000 色番403 用途飾り縫い(下糸用) 仕様引き揃え 材質ナイロン 伸度(%)50 構成78dtex 2×2 番手40 繊度(dtex)335 伸長力(N)[gf]12.5[1280]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする