曜日別特売
4521-300W キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品] 17571383

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4521-300W キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品] 17571383
4521-300W キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品] 17571383

キングナイロン300Wミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番BU111注文コード17571383品番4521-300W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。
軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。

用途
飾り縫い(下糸用)
長さ(m)4000色番BU111仕様引き揃え材質ナイロン伸度(%)50構成78dtex 2×2番手40繊度(dtex)335伸長力(N)[gf]12.5[1280]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする