AR-4059 ラフボード 仙台銘板 17572768

 

AR-4059 ラフボード 仙台銘板 17572768
AR-4059 ラフボード 仙台銘板 17572768

ラフボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
厚さ(mm)総厚:18.7(ベース12.7+リブ6(片面))
総厚:18.7(ベース12.7+リブ6(片面))
総厚:24.7(ベース12.7+リブ6(両面))
内容量1枚注文コード17572768品番AR-4059
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

再生材を使用することで、環境に配慮した高強度な敷板を実現しました。
敷鉄板に比べて非常に軽量なので、運搬・設置が簡単です。
両面リブにより、軟弱地盤や悪路でも滑りにくい設計です
路線便で一度で出せる数量(5枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。
車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。

厚さ(mm)総厚:18.7(ベース12.7+リブ6(片面))質量(kg)36.8種類4×8 片面リブ規格1220×2440(mm)
注意
※0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする