トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの USBハブ
USB3.0ハブ 4ポートType-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17573005
品番
OFF-UBP001-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。
マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
色
ブラック
質量(g)
約35
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)×4
USB規格
USB 3.0