曜日別特売
BR-2025B 10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ SONDELUXE 17573021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-2025B 10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ SONDELUXE 17573021
BR-2025B 10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ SONDELUXE 17573021
BR-2025B 10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ SONDELUXE 17573021
BR-2025B 10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ SONDELUXE 17573021

10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード17573021品番BR-2025B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

取付易い薄型設計。純正設計で純正品と簡単に交換ができ、ツイッターで高音部を補強し、臨場感をアップ。

用途
純正トレードインタイプ
セット内容スピーカー(左右)・スピードナット×4・タッピングネジ×4・ワッシャー×4・スピーカーコード(1.5m)×2取付フラッシュマウント再生周波数帯域(Hz)35~25000音圧レベル(dB)92サイズ(mm)10インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)100定格入力20
注意
※【注意】
※取付は専門業者にご依頼ください。
※本製品を改造または分解して使用された場合の事故につきましては一切の責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする