※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC3200 ハイカップリングHC3 KITO(キトー) 17573158 HC3200 ハイカップリングHC3 KITO(キトー) 17573158 HC3200 ハイカップリングHC3 KITO(キトー) 17573158

ハイカップリングHC3

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17573158 品番 HC3200
参考基準価格(税別)¥12,180 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。

チェーン線径(Φmm)20 使用荷重(t)12.5 トラスコ品番763-8043 質量(kg)3.2 タイプアイタイプ 寸法d(mm)25 寸法a(mm)52.5 表面処理カチオン塗装(黒) 寸法e(mm)45 寸法b(mm)136 寸法c(mm)53 寸法f(mm)45 寸法p(mm)142

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17573124
2024-01-27
用途:
吊り具作成
製造業

中心部にある9φ位のピンがすべての重量を支えます。破断重量10t以上と言うことですか、にわかには信じがたいですが、同製品を10年以上使用しているので間違いないでしょう。

対象商品:
17573115
2020-02-07
用途:
チエンエンドレスに使用した
農・林・水産業

すごく良くできているが最後ピンを入れるとき苦労しました 頑丈にできている

対象商品:
17573124
2017-10-01
用途:
生コンホッパ−吊る時に使用しています。
株式会社川田土建 様

チェ−ンスリングの元にキト−のグラブフックを取り付ける為に購入しました。3.2T用なので、0.3m3のホッパ−を吊っても余裕で吊れています。

1人が参考にしています
対象商品:
17573115
2015-10-24
用途:
2T用チェーンに3T用フックの取り付け
三陽工業株式会社 様

スプリングピンでとめるフックより取替えが容易。
ただチェーンとフックが捻れたときの強度がどうでしょうか、
今はまだそのような状態にはなってませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
17573115
2019-01-28
用途:
保守 定期交換
製造業

吊具の部品ですが、
別に壊れたわけではないが、壊れる前に交換。
前に付いていたものも、問題なかったのですが、

事故防止、安全のために、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする