塗装スタンド 組立不要タイプ

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17577516 品番M-RC-4811
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。

材質スチール(本体パイプ) 幅(mm)(本体)730・(クッション部)550 質量(kg)5.15 耐荷重(kg)35(均等荷重) パイプ径(Φmm)25 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010 作業高さ(mm)730以上 作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい 用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
取扱説明書:
注意
※作業の際は必ず安定している平らで傾斜がない床面等で行ってください。
※耐荷重以上の重さは絶対にかけないで下さい。
※不安定で落下の可能性のあるものは絶対に乗せないで下さい。
※開き幅を調整する際(折りたたみ時も含む)は両端のノブで調整し必ず交互にしっかりはまるように締め付けて下さい。また使用時に本体や作業相性物に大きな衝撃や打撃は絶対に与えないで下さい。
※使用時は必ず本製品の取扱説明書をよく読んで理解の上使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

調整楽でたたんでおけるのでスペース取らない
そのうちもう一つ買おうかな

対象商品:
17577516
2025-10-27
用途:
ボンネットの磨き工程に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

製品によって足の部分にガタつきがあるものがありました。ガタつきのあるものはゴムのキャップを外して中にワッシャーを入れて調整して使用しております。他は特に問題はありませんでした。

2025-10-29
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い勝手が良く軽量で良いと思います。コスパもいいし

2025-07-09
用途:
塗装使用
サービス業

自宅の駐車場でちょっとした部品を塗装するのに使用しました。組み立て不要なのですぐに使用でき問題なし!

1人が参考にしています
対象商品:
17577516
2025-03-14
用途:
塗装全般
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパを考えるとオススメだと思います。ただ、他の方も書いていたのですが、角度調整がやり難いのがもう少し改善されると満点評価です。
一度固定してしまえば、ガッチリ動かないので緩衝材も着いており塗装時のトラブルはなさそうなので、コスパは良いと思います

対象商品:
17577516
2025-01-08
用途:
パンパーやドアの修理、塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

クッションスポンジも巻かれていて、部品が置きやすい。
開き幅の調整がやりにくいので、もう少し改善してもらいたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-02-14
用途:
自動車板金塗装作業時
ボディ−ショップいわま 様

今までチェ-ンで引っかかってのタイプを使用していました、使い慣れてくれば良いのではと思います、これからの使用頻度で増やすかどうか検討します。

1人が参考にしています
対象商品:
17577516
2024-08-01
用途:
ボンネット研磨
有限会社プルーフ 様

今までのチェーンで固定するスタンドと違い、ダイヤルでしっかり固定できるのがとてもいい。
値段も安価
分解できないので車に乗せたり、使わないときはしまうような使い方だと不便かな

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする