※糸見本帳
フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 工業糸/産業用糸
キングメタリックミシン糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17577525
品番
4941-No.1/1号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
本格的な金・銀色のミシン糸です。
従来の金・銀色が手刺しゅう用であったのと異なり、メタリックミシン糸は、本縫いやジグザグ縫いに使用できるポリエステル芯の強力ミシン糸です。
長さ(m)
3000
構成
芯:122dtex、フィルム:125dtex
繊度(dtex)
265
伸長力(N)[gf]
8.1[830]
伸度(%)
18
針規格
ミシン針(11〜14)
色番
金
番手
50
用途
飾り縫い
仕様
カバー
材質
ポリエステル
摩擦係数
3級以上
洗浄方式
4級以上(普通洗濯・強洗濯)
関連資料:
糸見本帳