フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
スパークルラメミシン糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17577595
品番
19603/3本合わせ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手縫い・ミシン、どちらでも使用できます。
スパンコールやビーズの縫いつけ、飾りステッチにご利用いただくと華やかさが演出できます。
長さ(m)
500
色番
LM103
用途
飾り縫い
仕様
引き揃え
材質
ポリエステル
伸度(%)
27
針規格
ミシン針(14〜16)
構成
芯:234dtex、フィルム:145dtex
番手
50
繊度(dtex)
400
伸長力(N)[gf]
15.2[1550]
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。