※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)
フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
スパークルラメミシン糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色番
LM106
注文コード
17577622
品番
19603/3本合わせ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色番・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
手縫い・ミシン、どちらでも使用できます。
スパンコールやビーズの縫いつけ、飾りステッチにご利用いただくと華やかさが演出できます。
長さ(m)
500
色番
LM106
用途
飾り縫い
仕様
引き揃え
材質
ポリエステル
伸度(%)
27
針規格
ミシン針(14〜16)
構成
芯:234dtex、フィルム:145dtex
繊度(dtex)
400
伸長力(N)[gf]
15.2[1550]
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。