※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

19603/3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577778 19603/3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577778 19603/3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577778

スパークルラメミシン糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 色番LM209 注文コード17577778 品番19603/3本合わせ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色番・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

手縫い・ミシン、どちらでも使用できます。
スパンコールやビーズの縫いつけ、飾りステッチにご利用いただくと華やかさが演出できます。

長さ(m)500 色番LM209 用途飾り縫い 仕様引き揃え 材質ポリエステル 伸度(%)27 針規格ミシン針(14〜16) 構成芯:234dtex、フィルム:145dtex 繊度(dtex)400 伸長力(N)[gf]15.2[1550]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする