3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577884 3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577884 3本合わせ スパークルラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 17577884

スパークルラメミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3巻) 注文コード 17577884 品番 3本合わせ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手縫い・ミシン、どちらでも使用できます。
スパンコールやビーズの縫いつけ、飾りステッチにご利用いただくと華やかさが演出できます。

長さ(m)150 色番LM108 用途飾り縫い 仕様引き揃え 材質ポリエステル 伸度(%)27 針規格ミシン針(14〜16) 構成芯:234dtex、フィルム:145dtex 番手50 繊度(dtex)400 伸長力(N)[gf]15.2[1550]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする