※糸見本帳
フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
ラメ8本合せ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17580018
品番
1934/オーロラ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ラメの輝きがドラマティックに作品を彩る飾り糸です。
ミシン下糸、ルーパー糸、手縫い糸、サガラ刺しゅう、コード刺しゅうなどにご利用いただけます。
長さ(m)
500
色番
LM1
用途
飾り縫い、デコレーション用
仕様
引き揃え
材質
ポリエステル
伸度(%)
39
構成
芯:664dtex、フィルム:820dtex
番手
8
繊度(dtex)
1550
伸長力(N)[gf]
28.5[2900]
関連資料:
糸見本帳