エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
ガード付ステンレス三角台車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17580158
品番
GSIC-45
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動をさらに楽にしました。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
ペール45L
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ゴム
材質
キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)
Φ375(内寸)×290(80)
高さ(mm)
290
適合内径(Φmm)
375
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
本体幅内寸(mm)
375
内寸法(mm)
Φ375×80
高さ内寸(mm)
80
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
Φ375×80
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません