47011/#30 キングトールステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17580447 47011/#30 キングトールステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17580447

キングトールステッチミシン糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 色番999 注文コード17580447 品番47011/#30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色番14種類から選べます 他の種類を見る

特殊な光沢のあるハイマルチフィラメント原糸(ポリエステル)を使用しました。
糸の柔らかさと輝きを付与した、今までにない新しいタイプの太番ステッチ専用ミシン糸です。
デザインを一際引き立て、その美しさを保ち続ける耐久性にも優れています。

長さ(m)1000 色番999 用途飾り縫い 材質ポリエステル 方向左ひねり 伸度(%)40 針規格ミシン針(16〜18) 構成135dtex 2×2 番手30 摩擦係数3級以上 洗浄方式4級以上(普通洗濯・強洗濯) 繊度(dtex)550 伸長力(N)[gf]17.7[1800]
関連資料:糸見本帳
注意
※非常に繊細な製品ですので、お取り扱いの際には摩擦・ひっかけ等に十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする