立体マット NEWラバータイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合適合不可:《エブリィ》グレード:PC ・ PAリミテッド ・ PA / MT車 / オプション装備:アルミペダルセット《クリッパーバン》MT車 注文コード17582866 品番5EESB6081K
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。

適合適合不可:《エブリィ》グレード:PC ・ PAリミテッド ・ PA / MT車 / オプション装備:アルミペダルセット《クリッパーバン》MT車 形状《エブリィ》{ JOINターボ / JOIN }のCVT車《スクラム》BUSTER《クリッパーバン》{ GX / GXターボ }のCVT車《ミニキャブバン》ブラボー ブラック メーカースズキ / マツダ / ミツビシ / 日産 固定方法純正フック非対応の為、Clazzio専用固定フックにて固定 対象定員:4人 年式《エブリィ・ミニキャブバン》R6(2024)/3〜《スクラム・クリッパーバン》R6(2024)/4〜 車種エブリィ / スクラム / クリッパーバン / ミニキャブバン 点数パーツ:1列目:3点 2列目:1点 適合型式《エブリィ》DA17V《スクラム》DG17V《クリッパーバン》DR17V《ミニキャブバン》DS17V
注意
※間違った使い方をすると故障や事故の原因となる事があり大変危険です。本製品とその他のフロアマットなどを2重に敷いて使用しない。また本製品とペダルカバーとの併用は絶対に行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
社有車のフロアマット
サービス業

自家用車を含めて、全てこのメーカーの立体マットを使用しています。
見た目も高級感があり、雨天や泥でも車のフロアを汚しません。
マットも水洗いして吹き上げるだけで綺麗になり、本当み素晴らしいマットです。
車がモデルチェンジした後に生産終了となることが多いので、5年位経過すると予備を必ず購入しています。
純正マットとは比較にならないくらい、素晴らしいマットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする