ドライバッグPRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17583076 品番49152
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。
エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。
荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。
・サイズ:平置き時寸法 270×610(mm) / 有効サイズ 270×160×410(mm) / 重量:約210g
・容量:17L
・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)

用途
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ
エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能
荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利
寸法(mm)平置き時寸法 270×610 / 有効サイズ 270×160×410 質量(g)約210 容量(L)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする