ドライバッグPRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17583085 品番49153
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。
エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。
荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。
・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)

用途
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ
エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能
荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利
寸法(mm)平置き時寸法 340×710 / 有効サイズ 340×220×480 質量(g)約290 容量(L)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする