※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの USBハブ
ZATTA USB ハブ Type-A 4 ポート (USB3.0)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17583365
品番
P13141
参考基準価格(税別)
¥899
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
4ポート搭載のUSBハブです。
最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途
USBポートの増設
寸法(mm)
75×40×10
色
ブラック
ポート数
4
コネクタ形状
USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1
ケーブル長(mm)
150
伝送速度(Gbps)
5(理論値)
注意
※900mA以上の電流を必要とする一部のHDDは、外部5V電源アダプタ が必要です。
※転送速度は理論値です。