FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の エントランス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ポスト
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 郵便差入口・新聞受け
No24ヴィクトリアポスト口
(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17583396
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
224
寸法B(mm)
42
寸法D(mm)
16
寸法D1(mm)
17
寸法D2(mm)
33
寸法H(mm)
82
寸法P(mm)
278
寸法W(mm)
320
寸法W1(mm)
250
色
ブラウン
材質
亜鉛ダイカスト
取付寸法(mm)
(開口)60×255