※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの USBハブ
USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17583408
品番
P13145
参考基準価格(税別)
¥799
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ケーブルの無い直挿しタイプの3ポートUSBハブ
差込口が回転し角度を変えられます。
用途
ポート不足を解消
寸法(mm)
155×78×27
色
ブラック
質量(g)
約17
ポート数
3
コネクタ形状
USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1